Eriks
FENNER

FENNER Poulie trapézoïdale à moyeu amovible Taper Lock® 100 SPZ 1 TL 1210

  • ERIKS:11421714
Image 1
Ajouter à la liste

11,21 €/ Unitéhors TVA

13,56 €TVA incluse

2100 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FENNER
Série
Pulley TL
Type
Z/SPZ/QXPZ
Diamètre du cercle primitif
100 mm
Nombre de gorges
1
Type d'alésage
Alésage conique
Taper Lock
1210
Largeur de bande de roulement
9.9 mm
Diamètre extérieur
104 mm
Matériau
Fonte
Largeur de la rainure
9.7 mm
Alésage maximum
32 mm
F
16 mm
K
0 mm
L
25 mm
M
9 mm
N
85 mm
O
104 mm
P
100 mm
Alternatives

11,47 €/ Unitéhors TVA

13,88 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 03/12/2026