24,08 €/ Unitéhors TVA
29,14 €TVA incluse
74 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FENNER |
Série | Pulley TL |
Type | B/SPB/QXPB |
Diamètre du cercle primitif | 100 mm |
Nombre de gorges | 3 |
Type d'alésage | Alésage conique |
Taper Lock | 1610 |
Modèle | 6 |
Largeur de bande de roulement | 16.1 mm |
Diamètre extérieur | 107 mm |
Matériau | Fonte |
Largeur de la rainure | 16.1 mm |
Alésage maximum | 42 mm |
F | 63 mm |
J | 60 mm |
K | 38 mm |
L | 25 mm |
O | 107 mm |
P | 100 mm |