Eriks
FENNER

FENNER Poulie trapézoïdale à moyeu amovible Taper Lock® 100 SPB 2 TL 1610

  • ERIKS:11422019
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

21,17 €/ Unitéhors TVA

25,62 €TVA incluse

2 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FENNER
Série
Pulley TL
Type
B/SPB/QXPB
Diamètre du cercle primitif
100 mm
Nombre de gorges
2
Type d'alésage
Alésage conique
Taper Lock
1610
Modèle
6
Largeur de bande de roulement
16.1 mm
Diamètre extérieur
107 mm
Matériau
Fonte
Largeur de la rainure
16.1 mm
Alésage maximum
42 mm
F
44 mm
J
60 mm
K
19 mm
L
25 mm
O
107 mm
P
100 mm