Eriks
FENNER

FENNER Poulie trapézoïdale à moyeu amovible Taper Lock® 100 SPA 5 TL 1610

  • ERIKS:11421856
Image 1
Ajouter à la liste

27,41 €/ Unitéhors TVA

33,17 €TVA incluse

15 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FENNER
Série
Pulley TL
Type
A/SPA/QXPA
Diamètre du cercle primitif
100 mm
Nombre de gorges
5
Type d'alésage
Alésage conique
Taper Lock
1610
Largeur de bande de roulement
12.7 mm
Diamètre extérieur
106 mm
Matériau
Fonte
Largeur de la rainure
12.7 mm
Alésage maximum
42 mm
F
80 mm
O
106 mm
P
100 mm