Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FENNER |
Série | HTD TL |
Type | 8M-050 |
Série | HTD TL |
Type | 8M-050 |
Matériau | Fonte grise |
Nombre des dents | 64 |
Pas | 8 mm |
Largeur de la courroie | 50 mm |
Type d'alésage | Alésage conique |
Alésage maximum | 60 mm |
Diamètre extérieur | 161.6 mm |
Diamètre du cercle primitif | 162.98 mm |
Diamètre du bride | 168 mm |
Largeur totale | 60 mm |
Taper Lock | 2517 |
Modèle | 6F |
Poids | 5.3 kg |
F | 60 mm |
K | 7.5 mm |
M | 7.5 mm |
A | 168 mm |
L | 45 mm |
J | 136 mm |