Eriks
FENNER

FENNER Poulie dentée HTD 38-8M-030 Taper Lock 1615 GG

  • ERIKS:13813363
Image 1
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
18 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 10/11/2026
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FENNER
Série
HTD TL
Type
8M-030
Série
HTD TL
Type
8M-030
Matériau
Fonte grise
Nombre des dents
38
Pas
8 mm
Largeur de la courroie
30 mm
Type d'alésage
Alésage conique
Alésage maximum
42 mm
Diamètre extérieur
95.39 mm
Diamètre du cercle primitif
96.77 mm
Diamètre du bride
102 mm
Largeur totale
38 mm
Taper Lock
1615
Modèle
2F
Poids
1.2 kg
F
38 mm
A
102 mm
L
38 mm