Eriks
FENNER

FENNER Pignon Fenner PLUS 16B-1 Z=21 Taper Lock® 2517

  • ERIKS:13724939
Image 1
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
4 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 09/11/2026
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FENNER
Série
Sprocket Fenner PLUS
Type
BS 16B-1
Série
Sprocket Fenner PLUS
Type
BS 16B-1
Nombre des dents
21
Pas
25.4 mm
Pas
1 in
Cercle de perçage
170.42 mm
Diamètre extérieur
181 mm
Taper Lock
2517
Diamètre de moyeu
110 mm
Largeur totale
16.2 mm
Largeur de denture simple
16.2 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503)