Eriks
FENNER

FENNER Moyeu à visser SM30-2 (3020)

  • ERIKS:13915570
Image 1
Ajouter à la liste

Produit de remplacement

Moyeu demontable SM 20 TL 2012 ML

Moyeu demontable SM 20 TL 2012 ML

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FENNER
Série
SM
Type
30-2
Nom commercial
Taper Lock®
Taille
3020
Matériau
Fonte
Diamètre extérieur
485 mm
Nombre de tiges cravate
6
Diamètre trou de boulon
M 12
A
485 mm
B
250 mm
C
340 mm
D
51 mm
E
13.5 mm
F
2.5 mm