Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FENNER |
Série | BF |
Type | 30 |
Nom commercial | Taper Lock® |
Taille | 3020 |
Matériau | Fonte |
Diamètre extérieur | 220 mm |
Nombre de tiges cravate | 6 |
Diamètre trou de boulon | M 12 |
D1 | 220 mm |
D2 | 190 mm |
D3 | 165 mm |
D4 | 146 mm |
D5 | 147 mm |
L1 | 50 mm |
L2 | 20 mm |
L3 | 11.5 mm |
L4 | 2.5 mm |