33,73 €/ Unitéhors TVA
40,81 €TVA incluse
509 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FENNER |
Série | BF |
Type | 12 |
Nom commercial | Taper Lock® |
Taille | 1210 |
Matériau | Fonte |
Diamètre extérieur | 120 mm |
Nombre de tiges cravate | 6 |
Diamètre trou de boulon | M6 |
D1 | 120 mm |
D2 | 100 mm |
D3 | 80 mm |
D4 | 74 mm |
D5 | 80 mm |
L1 | 25 mm |
L2 | 10 mm |
L3 | 6.5 mm |
L4 | 2.5 mm |