Eriks
FENNER

FENNER Moyeu à souder WM40 (4040)

  • ERIKS:11422943
Image 1
Ajouter à la liste

303,60 €/ Unitéhors TVA

367,36 €TVA incluse

93 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FENNER
Série
WM
Type
40
Nom commercial
Taper Lock®
Taille
4040
Matériau
Acier C45 (1.0503)
Diamètre extérieur
225 mm
Longeur de soudure
8 mm
A
225 mm
B
195 mm
C
187 mm
D
102 mm
E
32 mm
F
32 mm