Eriks
FENNER

FENNER Moyeu à souder WM30 (3030)

  • ERIKS:11422941
Image 1
Ajouter à la liste

123,77 €/ Unitéhors TVA

149,76 €TVA incluse

101 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FENNER
Série
WM
Type
30
Nom commercial
Taper Lock®
Taille
3030
Matériau
Acier C45 (1.0503)
Diamètre extérieur
152 mm
Longeur de soudure
6 mm
A
152 mm
B
130 mm
C
125 mm
D
76 mm
E
25 mm
F
19 mm