123,77 €/ Unitéhors TVA
149,76 €TVA incluse
10 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FENNER |
Série | WM |
Type | 30 |
Nom commercial | Taper Lock® |
Taille | 3020 |
Matériau | Acier C45 (1.0503) |
Diamètre extérieur | 152 mm |
Longeur de soudure | 6 mm |
A | 152 mm |
B | 130 mm |
C | 125 mm |
D | 50 mm |
E | 20 mm |
F | 15 mm |