Eriks
FENNER

FENNER Moyeu à souder WM25 (2517)

  • ERIKS:11422940
Image 1
Ajouter à la liste

73,25 €/ Unitéhors TVA

88,63 €TVA incluse

43 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FENNER
Série
WM
Type
25
Nom commercial
Taper Lock®
Taille
2517
Matériau
Acier C45 (1.0503)
Diamètre extérieur
127 mm
Longeur de soudure
5 mm
A
127 mm
B
110 mm
C
108 mm
D
44 mm
E
19 mm
F
13 mm