Eriks
FENNER

FENNER Moyeu à souder WM16 (1615)

  • ERIKS:11422939
Image 1
Ajouter à la liste

54,78 €/ Unitéhors TVA

66,28 €TVA incluse

14 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FENNER
Série
WM
Type
16
Nom commercial
Taper Lock®
Taille
1615
Matériau
Acier C45 (1.0503)
Diamètre extérieur
83 mm
Longeur de soudure
4 mm
A
83 mm
B
70 mm
C
68 mm
D
38 mm
E
16 mm
F
11 mm