Eriks
FENNER

FENNER Moyeu à souder WH50 (5040)

  • ERIKS:11422936
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

600,81 €/ Unitéhors TVA

726,98 €TVA incluse

2 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FENNER
Série
WH
Type
50
Nom commercial
Taper Lock®
Taille
5040
Matériau
Acier C45 (1.0503)
Diamètre extérieur
230 mm
Longeur de soudure
10 mm
D1
230 mm
D2
220 mm
D3
219.5 mm
L1
102 mm
L2
40 mm
L3
35 mm