377,90 €/ Unitéhors TVA
457,26 €TVA incluse
2 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FENNER |
Série | WH |
Type | 45 |
Nom commercial | Taper Lock® |
Taille | 4535 |
Matériau | Acier C45 (1.0503) |
Diamètre extérieur | 210 mm |
Longeur de soudure | 8 mm |
D1 | 210 mm |
D2 | 200 mm |
D3 | 199.5 mm |
L1 | 89 mm |
L2 | 40 mm |
L3 | 30 mm |