101,04 €/ Unitéhors TVA
122,26 €TVA incluse
13 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FENNER |
Série | WH |
Type | 30 |
Nom commercial | Taper Lock® |
Taille | 3020 |
Matériau | Acier C45 (1.0503) |
Diamètre extérieur | 145 mm |
Longeur de soudure | 6 mm |
D1 | 145 mm |
D2 | 140 mm |
D3 | 139.5 mm |
L1 | 50 mm |
L2 | 20 mm |
L3 | 15 mm |