Eriks
FENNER

FENNER Moyeu à souder WH25 (2517)

  • ERIKS:11422930
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

69,00 €/ Unitéhors TVA

83,49 €TVA incluse

35 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FENNER
Série
WH
Type
25
Nom commercial
Taper Lock®
Taille
2517
Matériau
Acier C45 (1.0503)
Diamètre extérieur
115 mm
Longeur de soudure
5 mm
D1
115 mm
D2
110 mm
D3
109.5 mm
L1
44 mm
L2
19 mm
L3
15 mm