47,13 €/ Unitéhors TVA
57,03 €TVA incluse
21 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FENNER |
Série | WH |
Type | 20 |
Nom commercial | Taper Lock® |
Taille | 2012 |
Matériau | Acier C45 (1.0503) |
Diamètre extérieur | 95 mm |
Longeur de soudure | 5 mm |
D1 | 95 mm |
D2 | 90 mm |
D3 | 89.5 mm |
L1 | 32 mm |
L2 | 12 mm |
L3 | 12 mm |