31,85 €/ Unitéhors TVA
38,54 €TVA incluse
5 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FENNER |
Série | WH |
Type | 12 |
Nom commercial | Taper Lock® |
Taille | 1210 |
Matériau | Acier C45 (1.0503) |
Diamètre extérieur | 70 mm |
Longeur de soudure | 4 mm |
D1 | 70 mm |
D2 | 65 mm |
D3 | 64.5 mm |
L1 | 25 mm |
L2 | 9 mm |
L3 | 10 mm |