Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FENNER |
Série | FM4 |
Type | B3T |
Classe énergétique | IE3 |
Performance de/à | 5.5 kW |
Vitesse | 1500 rpm |
Montage | B3T |
Nombre de pôles | 4 |
Vitesse max. en charge | 1460 rpm |
Couple max. en charge | 3.5 Nm |
Tension de dimensionnement | 400/690 V |
Fréquence de mesure | 50 Hz |
Taille de la cadre selon la IEC | 132 |
Rendement à 50% de charge | 89.4 % |
Rendement à 75% de charge | 89.8 % |
Rendement à 100% de charge | 89.6 % |
Diamètre d'arbre | 38 mm |
Matériau | Aluminium |
Poids | 47 kg |