Eriks
FENNER

FENNER Moteur 3-phasé 4kW 1500rpm (=4p) B5T IE3 400/690V 50Hz FM4 IEC-112 Aluminium

  • ERIKS:13774645
Image 1
Ajouter à la liste
Connectez-vous pour voir le prixSe connecter

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FENNER
Série
FM4
Type
B5T
Classe énergétique
IE3
Performance de/à
4 kW
Vitesse
1500 rpm
Montage
B5
Nombre de pôles
4
Vitesse max. en charge
1450 rpm
Couple max. en charge
3.7 Nm
Tension de dimensionnement
400/690 V
Fréquence de mesure
50 Hz
Taille de la cadre selon la IEC
112
Rendement à 50% de charge
88.2 %
Rendement à 75% de charge
88.8 %
Rendement à 100% de charge
88.6 %
Diamètre d'arbre
28 mm
Matériau
Aluminium
Poids
34 kg