74,83 €/ Unitéhors TVA
90,54 €TVA incluse
5 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FENNER |
Série | Taper Lock Bush Metric |
Type | 5050 |
Nom commercial | Taper Lock® |
Diamètre d'alésage | 90 mm |
Matériau | Fonte |
Longueur | 127 mm |
Plus grand diamètre extérieur | 178 mm |
Largeur de rainure de clavette | 25 mm |
Profondeur de rainure de clavette | 5.4 mm |
Type de vis de fiation | 7/8 x 2.1/4 |
Couple de serrage | 270 Nm |
Poids | 14 kg |
189,18 €/ Unitéhors TVA
228,91 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 27/11/2026