Eriks
FENNER

FENNER Manchon de serrage Taper Lock® alésage métrique 5050-80

  • ERIKS:11422825
Image 1
Ajouter à la liste

74,83 €/ Unitéhors TVA

90,54 €TVA incluse

4 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FENNER
Série
Taper Lock Bush Metric
Type
5050
Nom commercial
Taper Lock®
Diamètre d'alésage
80 mm
Matériau
Fonte
Longueur
127 mm
Plus grand diamètre extérieur
178 mm
Largeur de rainure de clavette
22 mm
Profondeur de rainure de clavette
5.4 mm
Type de vis de fiation
7/8 x 2.1/4
Couple de serrage
270 Nm
Poids
14 kg
Alternatives
Product Image

OPTIBELT Moyeux amovibles, alésage métrique 5050-80

  • Eriks:23833880
  • Manufacturer:50508000ZA

189,17 €/ Unitéhors TVA

228,90 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 27/11/2026