68,44 €/ Unitéhors TVA
82,81 €TVA incluse
6 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FENNER |
Série | Taper Lock Bush Metric |
Type | 5040 |
Nom commercial | Taper Lock® |
Diamètre d'alésage | 95 mm |
Matériau | Fonte |
Longueur | 102 mm |
Plus grand diamètre extérieur | 178 mm |
Largeur de rainure de clavette | 25 mm |
Profondeur de rainure de clavette | 5.4 mm |
Type de vis de fiation | 7/8 x 2.1/4 |
Couple de serrage | 270 Nm |
Poids | 11.1 kg |