Eriks
FENNER

FENNER Manchon de serrage Taper Lock® alésage métrique 5040-90

  • ERIKS:11422816
Image 1
Ajouter à la liste

68,44 €/ Unitéhors TVA

82,81 €TVA incluse

2 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FENNER
Série
Taper Lock Bush Metric
Type
5040
Nom commercial
Taper Lock®
Diamètre d'alésage
90 mm
Matériau
Fonte
Longueur
102 mm
Plus grand diamètre extérieur
178 mm
Largeur de rainure de clavette
25 mm
Profondeur de rainure de clavette
5.4 mm
Type de vis de fiation
7/8 x 2.1/4
Couple de serrage
270 Nm
Poids
11.1 kg