Eriks
FENNER

FENNER Manchon de serrage Taper Lock® alésage métrique 4545-90

  • ERIKS:11422807
Image 1
Ajouter à la liste

47,42 €/ Unitéhors TVA

57,38 €TVA incluse

5 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FENNER
Série
Taper Lock Bush Metric
Type
4545
Nom commercial
Taper Lock®
Diamètre d'alésage
90 mm
Matériau
Fonte
Longueur
114 mm
Plus grand diamètre extérieur
162 mm
Largeur de rainure de clavette
25 mm
Profondeur de rainure de clavette
5.4 mm
Type de vis de fiation
3/4 x 2
Couple de serrage
190 Nm
Poids
10 kg
Alternatives
Product Image

OPTIBELT Moyeux amovibles, alésage métrique 4545-90

  • Eriks:23833799
  • Manufacturer:45459000ZA

143,89 €/ Unitéhors TVA

174,11 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 27/11/2026