42,29 €/ Unitéhors TVA
51,17 €TVA incluse
69 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FENNER |
Série | Taper Lock Bush Metric |
Type | 4535 |
Nom commercial | Taper Lock® |
Diamètre d'alésage | 80 mm |
Matériau | Fonte |
Longueur | 89 mm |
Plus grand diamètre extérieur | 162 mm |
Largeur de rainure de clavette | 22 mm |
Profondeur de rainure de clavette | 5.4 mm |
Type de vis de fiation | 3/4 x 2 |
Couple de serrage | 190 Nm |
Poids | 7.5 kg |