Eriks
FENNER

FENNER Manchon de serrage Taper Lock® alésage métrique 4535-100

  • ERIKS:11422794
Image 1
Ajouter à la liste

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FENNER
Série
Taper Lock Bush Metric
Type
4535
Nom commercial
Taper Lock®
Diamètre d'alésage
100 mm
Matériau
Fonte
Longueur
89 mm
Plus grand diamètre extérieur
162 mm
Largeur de rainure de clavette
28 mm
Profondeur de rainure de clavette
6.4 mm
Type de vis de fiation
3/4 x 2
Couple de serrage
190 Nm
Poids
7.5 kg