Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FENNER |
Série | Taper Lock Bush Metric |
Type | 4040 |
Nom commercial | Taper Lock® |
Diamètre d'alésage | 60 mm |
Matériau | Fonte |
Longueur | 102 mm |
Plus grand diamètre extérieur | 146 mm |
Largeur de rainure de clavette | 18 mm |
Profondeur de rainure de clavette | 4.4 mm |
Type de vis de fiation | 5/8 x 1.3/4 |
Couple de serrage | 170 Nm |
Poids | 7.7 kg |