35,78 €/ Unitéhors TVA
43,29 €TVA incluse
22 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FENNER |
Série | Taper Lock Bush Metric |
Type | 4040 |
Nom commercial | Taper Lock® |
Diamètre d'alésage | 55 mm |
Matériau | Fonte |
Longueur | 102 mm |
Plus grand diamètre extérieur | 146 mm |
Largeur de rainure de clavette | 16 mm |
Profondeur de rainure de clavette | 4.3 mm |
Type de vis de fiation | 5/8 x 1.3/4 |
Couple de serrage | 170 Nm |
Poids | 7.7 kg |
102,02 €/ Unitéhors TVA
123,44 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 27/11/2026