Eriks
FENNER

FENNER Manchon de serrage Taper Lock® alésage métrique 4040-48

  • ERIKS:11422773
Image 1
Ajouter à la liste

35,78 €/ Unitéhors TVA

43,29 €TVA incluse

1 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FENNER
Série
Taper Lock Bush Metric
Type
4040
Nom commercial
Taper Lock®
Diamètre d'alésage
48 mm
Matériau
Fonte
Longueur
102 mm
Plus grand diamètre extérieur
146 mm
Largeur de rainure de clavette
14 mm
Profondeur de rainure de clavette
3.8 mm
Type de vis de fiation
5/8 x 1.3/4
Couple de serrage
170 Nm
Poids
7.7 kg
Alternatives
Product Image

OPTIBELT Moyeux amovibles, alésage métrique 4040-48

  • Eriks:23833691
  • Manufacturer:40404800ZA

102,02 €/ Unitéhors TVA

123,44 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 27/11/2026