32,52 €/ Unitéhors TVA
39,35 €TVA incluse
47 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FENNER |
Série | Taper Lock Bush Metric |
Type | 4030 |
Nom commercial | Taper Lock® |
Diamètre d'alésage | 48 mm |
Matériau | Fonte |
Longueur | 76.2 mm |
Plus grand diamètre extérieur | 146 mm |
Largeur de rainure de clavette | 14 mm |
Profondeur de rainure de clavette | 3.8 mm |
Type de vis de fiation | 5/8 x 1.3/4 |
Couple de serrage | 170 Nm |
Poids | 5.6 kg |