Eriks
FENNER

FENNER Manchon de serrage Taper Lock® alésage métrique 4030-42

  • ERIKS:11422752
Image 1
Ajouter à la liste

32,52 €/ Unitéhors TVA

39,35 €TVA incluse

10 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FENNER
Série
Taper Lock Bush Metric
Type
4030
Nom commercial
Taper Lock®
Diamètre d'alésage
42 mm
Matériau
Fonte
Longueur
76.2 mm
Plus grand diamètre extérieur
146 mm
Largeur de rainure de clavette
12 mm
Profondeur de rainure de clavette
3.3 mm
Type de vis de fiation
5/8 x 1.3/4
Couple de serrage
170 Nm
Poids
5.6 kg