Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FENNER |
Série | Taper Lock Bush Metric |
Type | 3535 |
Nom commercial | Taper Lock® |
Diamètre d'alésage | 80 mm |
Matériau | Fonte |
Longueur | 89 mm |
Plus grand diamètre extérieur | 127 mm |
Largeur de rainure de clavette | 22 mm |
Profondeur de rainure de clavette | 5.4 mm |
Type de vis de fiation | 1/2 x 1.1/2 |
Couple de serrage | 115 Nm |
Poids | 5 kg |