Eriks
FENNER

FENNER Manchon de serrage Taper Lock® alésage métrique 3535-55

  • ERIKS:11422742
Image 1
Ajouter à la liste

22,49 €/ Unitéhors TVA

27,21 €TVA incluse

3 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FENNER
Série
Taper Lock Bush Metric
Type
3535
Nom commercial
Taper Lock®
Diamètre d'alésage
55 mm
Matériau
Fonte
Longueur
89 mm
Plus grand diamètre extérieur
127 mm
Largeur de rainure de clavette
16 mm
Profondeur de rainure de clavette
4.3 mm
Type de vis de fiation
1/2 x 1.1/2
Couple de serrage
115 Nm
Poids
5 kg
Alternatives
Product Image

OPTIBELT Moyeux amovibles, alésage métrique 3535-55

  • Eriks:23833601
  • Manufacturer:35355500ZA

68,30 €/ Unitéhors TVA

82,64 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 27/11/2026