Eriks
FENNER

FENNER Manchon de serrage Taper Lock® alésage métrique 3525-95

  • ERIKS:11422733
Image 1
Ajouter à la liste

49,25 €/ Unitéhors TVA

59,59 €TVA incluse

70 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FENNER
Série
Taper Lock Bush Metric
Type
3525
Nom commercial
Taper Lock®
Diamètre d'alésage
95 mm
Matériau
Acier
Longueur
63.5 mm
Plus grand diamètre extérieur
127 mm
Largeur de rainure de clavette
25 mm
Profondeur de rainure de clavette
5.4 mm
Type de vis de fiation
1/2 x 1.1/2
Couple de serrage
115 Nm
Poids
3.8 kg