Eriks
FENNER

FENNER Manchon de serrage Taper Lock® alésage métrique 3525-75

  • ERIKS:11422729
Image 1
Ajouter à la liste

20,00 €/ Unitéhors TVA

24,20 €TVA incluse

95 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FENNER
Série
Taper Lock Bush Metric
Type
3525
Nom commercial
Taper Lock®
Diamètre d'alésage
75 mm
Matériau
Fonte
Longueur
63.5 mm
Plus grand diamètre extérieur
127 mm
Largeur de rainure de clavette
20 mm
Profondeur de rainure de clavette
4.9 mm
Type de vis de fiation
1/2 x 1.1/2
Couple de serrage
115 Nm
Poids
3.8 kg
Alternatives
Product Image

OPTIBELT Moyeux amovibles, alésage métrique 3525-75

  • Eriks:23833579
  • Manufacturer:35257500ZA

56,32 €/ Unitéhors TVA

68,15 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 27/11/2026