Eriks
FENNER

FENNER Manchon de serrage Taper Lock® alésage métrique 3525-60

  • ERIKS:11422725
Image 1
Ajouter à la liste

18,33 €/ Unitéhors TVA

22,18 €TVA incluse

62 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 27/10/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FENNER
Série
Taper Lock Bush Metric
Type
3525
Nom commercial
Taper Lock®
Diamètre d'alésage
60 mm
Matériau
Fonte
Longueur
63.5 mm
Plus grand diamètre extérieur
127 mm
Largeur de rainure de clavette
18 mm
Profondeur de rainure de clavette
4.4 mm
Type de vis de fiation
1/2 x 1.1/2
Couple de serrage
115 Nm
Poids
3.8 kg
Alternatives
Product Image

OPTIBELT Moyeux amovibles, alésage métrique 3525-60

  • Eriks:23833576
  • Manufacturer:35256000ZA

56,32 €/ Unitéhors TVA

68,15 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026