54,71 €/ Unitéhors TVA
66,20 €TVA incluse
39 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FENNER |
Série | Taper Lock Bush Metric |
Type | 3525 |
Nom commercial | Taper Lock® |
Diamètre d'alésage | 100 mm |
Matériau | Acier |
Longueur | 63.5 mm |
Plus grand diamètre extérieur | 127 mm |
Largeur de rainure de clavette | 28 mm |
Profondeur de rainure de clavette | 6.4 mm |
Type de vis de fiation | 1/2 x 1.1/2 |
Couple de serrage | 115 Nm |
Poids | 3.8 kg |