Eriks
FENNER

FENNER Manchon de serrage Taper Lock® alésage métrique 3030-48

  • ERIKS:11422708
Image 1
Ajouter à la liste

15,10 €/ Unitéhors TVA

18,27 €TVA incluse

29 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FENNER
Série
Taper Lock Bush Metric
Type
3030
Nom commercial
Taper Lock®
Diamètre d'alésage
48 mm
Matériau
Fonte
Longueur
76.2 mm
Plus grand diamètre extérieur
108.6 mm
Largeur de rainure de clavette
14 mm
Profondeur de rainure de clavette
3.8 mm
Type de vis de fiation
5/8 x 1.1/4
Couple de serrage
90 Nm
Poids
3.6 kg
Alternatives
Product Image

OPTIBELT Moyeux amovibles, alésage métrique 3030-48

  • Eriks:23833467
  • Manufacturer:30304800ZA

44,19 €/ Unitéhors TVA

53,47 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 27/11/2026