15,10 €/ Unitéhors TVA
18,27 €TVA incluse
3 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FENNER |
Série | Taper Lock Bush Metric |
Type | 3030 |
Nom commercial | Taper Lock® |
Diamètre d'alésage | 38 mm |
Matériau | Fonte |
Longueur | 76.2 mm |
Plus grand diamètre extérieur | 108.6 mm |
Largeur de rainure de clavette | 10 mm |
Profondeur de rainure de clavette | 3.3 mm |
Type de vis de fiation | 5/8 x 1.1/4 |
Couple de serrage | 90 Nm |
Poids | 3.6 kg |
44,19 €/ Unitéhors TVA
53,47 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 27/11/2026