11,74 €/ Unitéhors TVA
14,21 €TVA incluse
186 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FENNER |
Série | Taper Lock Bush Metric |
Type | 3020 |
Nom commercial | Taper Lock® |
Diamètre d'alésage | 45 mm |
Matériau | Fonte |
Longueur | 50.8 mm |
Plus grand diamètre extérieur | 108.6 mm |
Largeur de rainure de clavette | 14 mm |
Profondeur de rainure de clavette | 3.8 mm |
Type de vis de fiation | 5/8 x 1.1/4 |
Couple de serrage | 90 Nm |
Poids | 2.7 kg |
32,27 €/ Unitéhors TVA
39,05 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 27/11/2026