Eriks
FENNER

FENNER Manchon de serrage Taper Lock® alésage métrique 3020-25

  • ERIKS:11422687
Image 1
Ajouter à la liste

11,74 €/ Unitéhors TVA

14,21 €TVA incluse

27 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FENNER
Série
Taper Lock Bush Metric
Type
3020
Nom commercial
Taper Lock®
Diamètre d'alésage
25 mm
Matériau
Fonte
Longueur
50.8 mm
Plus grand diamètre extérieur
108.6 mm
Largeur de rainure de clavette
8 mm
Profondeur de rainure de clavette
3.3 mm
Type de vis de fiation
5/8 x 1.1/4
Couple de serrage
90 Nm
Poids
2.7 kg
Alternatives
Product Image

OPTIBELT Moyeux amovibles, alésage métrique 3020-25

  • Eriks:23833439
  • Manufacturer:30202500ZA

32,27 €/ Unitéhors TVA

39,05 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 27/11/2026