Eriks
FENNER

FENNER Manchon de serrage Taper Lock® alésage métrique 2517-40 Acier

  • ERIKS:11422677
Image 1
Ajouter à la liste

Produit de remplacement

Douille de serrage 2517-40 Acier

Douille de serrage 2517-40 Acier

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FENNER
Série
Taper Lock Bush Metric
Type
2517
Nom commercial
Taper Lock®
Diamètre d'alésage
40 mm
Matériau
Acier
Longueur
44.5 mm
Plus grand diamètre extérieur
85.5 mm
Largeur de rainure de clavette
12 mm
Profondeur de rainure de clavette
3.3 mm
Type de vis de fiation
1/2 x 1
Couple de serrage
50 Nm
Poids
1.5 kg