7,42 €/ Unitéhors TVA
8,98 €TVA incluse
260 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 27/10/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FENNER |
Série | Taper Lock Bush Metric |
Type | 2517 |
Nom commercial | Taper Lock® |
Diamètre d'alésage | 40 mm |
Matériau | Fonte |
Longueur | 44.5 mm |
Plus grand diamètre extérieur | 85.5 mm |
Largeur de rainure de clavette | 12 mm |
Profondeur de rainure de clavette | 3.3 mm |
Type de vis de fiation | 1/2 x 1 |
Couple de serrage | 50 Nm |
Poids | 1.5 kg |
18,49 €/ Unitéhors TVA
22,37 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026