Eriks
FENNER

FENNER Manchon de serrage Taper Lock® alésage métrique 2517-24

  • ERIKS:11422668
Image 1
Ajouter à la liste

7,42 €/ Unitéhors TVA

8,98 €TVA incluse

24 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FENNER
Série
Taper Lock Bush Metric
Type
2517
Nom commercial
Taper Lock®
Diamètre d'alésage
24 mm
Matériau
Fonte
Longueur
44.5 mm
Plus grand diamètre extérieur
85.5 mm
Largeur de rainure de clavette
8 mm
Profondeur de rainure de clavette
3.3 mm
Type de vis de fiation
1/2 x 1
Couple de serrage
50 Nm
Poids
1.5 kg
Alternatives
Product Image

OPTIBELT Moyeux amovibles, alésage métrique 2517-24

  • Eriks:23833305
  • Manufacturer:25172400ZA

18,50 €/ Unitéhors TVA

22,39 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 27/11/2026