Eriks
FENNER

FENNER Manchon de serrage Taper Lock® alésage métrique 2517-16

  • ERIKS:11422663
Image 1
Ajouter à la liste

7,44 €/ Unitéhors TVA

9,00 €TVA incluse

3 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FENNER
Série
Taper Lock Bush Metric
Type
2517
Nom commercial
Taper Lock®
Diamètre d'alésage
16 mm
Matériau
Fonte
Longueur
43.2 mm
Plus grand diamètre extérieur
85.5 mm
Largeur de rainure de clavette
5 mm
Profondeur de rainure de clavette
2.3 mm
Type de vis de fiation
1/2 x 1
Couple de serrage
50 Nm
Alternatives
Product Image

OPTIBELT Moyeux amovibles, alésage métrique 2517-16

  • Eriks:23833296
  • Manufacturer:25171600ZA

18,50 €/ Unitéhors TVA

22,39 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 27/11/2026