Eriks
FENNER

FENNER Manchon de serrage Taper Lock® alésage métrique 2012-40

  • ERIKS:11422658
Image 1
Ajouter à la liste

5,13 €/ Unitéhors TVA

6,21 €TVA incluse

94 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 27/10/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FENNER
Série
Taper Lock Bush Metric
Type
2012
Nom commercial
Taper Lock®
Diamètre d'alésage
40 mm
Matériau
Fonte
Longueur
31.8 mm
Plus grand diamètre extérieur
70 mm
Largeur de rainure de clavette
12 mm
Profondeur de rainure de clavette
3.3 mm
Type de vis de fiation
7/16 x 7/8
Couple de serrage
30 Nm
Poids
0.7 kg
Alternatives
Product Image

OPTIBELT Moyeux amovibles, alésage métrique 2012-40

  • Eriks:23833140
  • Manufacturer:20124000ZA

11,56 €/ Unitéhors TVA

13,99 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026